TB WOODS WE40M Dura-Flex 메트릭 요소, 폴리에테르 우레탄, WE40 크기, 5000rpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도넛 커플 링 요소 |
캡 스크류 크기 | M10-1.5×16 |
커플 링 크기 | WE40 |
요소 외부 Dia. | 247 mm |
요소 유형 | 타이어 커플 링 요소 |
요소 폭 | 123mm |
100RPM에서 HP 등급 | 8.9 마력 |
1150RPM에서 HP 등급 | 100 |
1200RPM에서 HP 등급 | 105 |
1750RPM에서 HP 등급 | 153 |
1800RPM에서 HP 등급 | 157 마력 |
300RPM에서 HP 등급 | 26 |
3450RPM에서 HP 등급 | 301 |
3600RPM에서 HP 등급 | 301 마력 |
50RPM에서 HP 등급 | 4.4 |
690RPM에서 HP 등급 | 60 |
870RPM에서 HP 등급 | 76 |
디자인 삽입 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 폴리 에테르 우레탄 |
맥스. 각도 오정렬 | 3도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 2.4 mm |
최대 RPM | 5000 RPM |
외부 Dia. | 247 mm |
제품 유형 | Dura-Flex 메트릭 요소 |
정격 토크 | 621 |
크기 | WE40 |
온도 평가 | -40 ~ 93도 C |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
모델 | 크기 | 캡 스크류 크기 | 커플 링 크기 | 요소 외부 Dia. | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 최대 RPM | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위투엠 | WE5 | M6-1×12 | WE5 | 137 mm | 4도 | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | ₩ 400,064 | RFQ
|
위투엠 | WE20 | M10-1.5×16 | WE20 | 187 mm | 3도 | 2.4 mm | 6600 RPM | - | ₩ 379,792 | |
위투엠 | WE3 | M6-1×12 | WE3 | 108 mm | 4도 | 1.6 mm | 7500 RPM | 108 mm | ₩ 195,468 | |
WES3M | WE3 | M6-1×12 | WE3 | 108 mm | 4도 | 1.6 mm | 7500 RPM | - | ₩ 245,980 | |
위투엠 | WE2 | M6-1×12 | WE2 | 94 mm | 4도 | 1.6 mm | 7500 RPM | 94 mm | ₩ 173,012 | |
WES70M | WE70 | M12-1.75×20 | WE70 | 356 mm | 2도 | 3.2 mm | 2600RPM, 3600RPM | - | ₩ 1,685,964 | |
WES5M | WE5 | M6-1×12 | WE5 | 137 mm | 4도 | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | ₩ 355,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.