그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 45 |
코일 볼트 | 480 VAC |
깊이 | 5.5 " |
외함 유형 | 엽니다 |
GTIN | 94714462032 |
높이 | 9.12 " |
HP @ 1 상-120V | 3 |
HP @ 1 상-230V | 7.5 |
HP @ 3 상-208V | 10 |
HP @ 3 상-230V | 15 |
HP @ 3 상-240V | 15 |
HP @ 3 상-460V | 25 |
HP @ 3 상-480V | 25 |
HP @ 3 상-575V | 25 |
Hz | 50/60 |
NEMA 크기 | 2 |
극 수 | 3 |
스타터 유형 | NEMA |
폭 | 5.44 " |
선박 중량 (kg) | 3.67 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 26.04 |
선박 폭 (cm) | 20.96 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-208V | 동작 | 암페어 AC | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B104 | 3 | 비가역 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ₩ 787,994 | ||
CR306C104 | 7.5 | 비가역 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | ₩ 902,328 | ||
CR306D104 | 10 | 비가역 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ₩ 1,453,181 | ||
CR306A004 | 1.5 | 비가역 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ₩ 590,594 | ||
CR306B004 | 3 | 비가역 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ₩ 758,968 | ||
CR306C004 | 7.5 | 비가역 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | ₩ 828,594 | ||
CR306E004 | 25 | 비가역 | 90 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ₩ 2,074,594 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.