CAROL 다중 컨덕터 브레이드 쉴드 케이블
필터
길이 100ft. , NEC 기사: NEC Article 800 Type CM / CMH (UL : 75 ° C) , 차폐형/비차폐형: 차폐
스타일 | 모델 | 지휘자 크기 | 자켓 색상 | 자켓 소재 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C1604.41.01 | 16 AWG | 검정 | 캐롤프렌(R) | 0.385 " | 4 | -4도 ~ 140도 F | ₩ 1,004,430 | |
B | C1201.21.01 | 18 AWG | 검정 | 캐롤프렌(R) | 0.24 " | 1 | -4도 ~ 140도 F | ₩ 405,020 | |
C | C1642A.41.10 | 20 AWG | 회색 | PVC | 0.226 " | 2 | -4도 ~ 167도 F | ₩ 340,130 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼트리스 선반
- 에어 임팩트 렌치
- 온수기 액세서리
- 와이어 메쉬 천
- 바닥 코팅 스파이크 신발
- 철거 도구 및 장비
- 유압 여과기
- 글루/에폭시
- 스테이플
- 코르크
- WESTWARD 그리스 피팅 및 피팅 캡 키트
- GRAINGER 수 루어 잠금-수 루어 잠금
- LEESON 완전히 밀폐 된 팬 냉각, 제트 펌프 모터
- BUSSMANN ATL 계열 자동차 퓨즈
- KINGSTON VALVES 130 시리즈, 비 코드 릴리프 밸브
- HOFFMAN 유형 1 레이 인 논힌지 커버 스트레이트 섹션 선로
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1-8 Unc Lh
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS GripLoc 커플링, 그립 소켓 x 그립 소켓
- STANLEY 클램핑 박스
- GROVE GEAR NH 시리즈, HM-H1 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기