그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
평균 수명 | 7000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E17) |
색온도 | 2700K |
초기 루멘 | 90 |
램프 지정 | 20T6 1 / 2 / F |
램프 직경 | 13 / 16 " |
램프 마감 | 희게 센 |
램프 모양 | T6 1 / 2 |
램프 유형 | 튜브 |
맥스. 전체적인 길이 | 5.5 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 가전 제품, 출구 표지판 |
균열 저항 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 20 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 주요 응용 프로그램 | 평균 수명 | 자료 유형 | 전압 | 와트 | 색온도 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25T61 / 2DC-120v | 스케일 일루미네이터 | 1000 시간. | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 120 | 25 | 2800K | 220 | 25T6 1 / 2DC | ₩ 1,382 | ||
25T61 / 2 / DC-130v | 스케일 일루미네이터 | 1000 시간. | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 130 | 25 | 2800K | 244 | 25T6 1 / 2 / DC | ₩ 1,347 | ||
25T61 / 2-120v | 범용 | 1000 시간. | 중간 나사 (E17) | 120 | 25 | 2800K | 220 | 25T6 1/2 | ₩ 10,080 | ||
25T61 / 2-130v | 범용 | 1000 시간. | 중간 나사 (E17) | 130 | 25 | 2800K | 244 | 25T6 1/2 | ₩ 1,242 | ||
25T61 / 2 / F-130v | 범용 | 1000 시간. | 중간 나사 (E17) | 130 | 25 | 2800K | 240 | 25T6 1 / 2 / F | ₩ 1,487 | ||
40T61 / 2 / 2 | 가전 제품 | 750 시간. | 중간 나사 (E17) | 130 | 40 | 2700K | 420 | 40T6 1/2/2 | ₩ 1,085 | ||
25T61 / 2DC / F-130v | 범용 | 1000 시간. | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 130 | 25 | 2700K | 240 | 25T6 1 / 2DC / F | ₩ 2,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.