Functional Devices INC/RIB RIBXGTA-ECM 전류 센서는 건물 자동화, HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템 및 에너지 관리에서 전류를 모니터링하고 측정하는 데 이상적입니다. 이 전류 센서는 전류 레벨을 정확하게 측정하여 회로를 통해 흐르는 전류에 대한 실시간 데이터를 제공하고 전력 소비를 평가하는 데 사용됩니다.
특징:
- 정밀한 전류 감지를 위해 조정 가능한 임계값을 갖추고 있어 특정 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
- 이 전류 센서에는 제어 시스템에 원활하게 통합할 수 있는 출력 단자가 있어 효율적인 모니터링이 가능합니다.
- 오버트립 지점을 표시하고 부하 전류를 감지하는 LED가 장착되어 있어 빠른 진단을 위한 시각적 신호를 제공합니다.
- 사용자 친화적인 디자인과 기술적 특징 덕분에 이 제품은 건물 자동화, HVAC 시스템, 산업 제어와 같이 정확한 전류 모니터링이 필수적인 응용 분야에 매우 귀중한 구성 요소입니다.
자주 묻는 질문:
Q. 전류센서 테스트란 무엇인가요?
A. 장치의 정확한 측정 및 평가를 보장하려면 전류 센서가 안정적으로 작동하는 것이 필수적입니다. 평가를 위해서는 전류 센서 테스트를 수행하는 것이 필수적입니다. 이 평가에는 노이즈(리플)를 최소화하면서 일관되게 전류를 전달하는 전원 공급 장치가 필요합니다.
Q. 전류 감지가 왜 중요한가요?
A. 전류 감지는 PA 시스템의 작동 측면과 광범위한 에너지 효율성 관리를 모두 다루는 PA 애플리케이션에서 중요합니다. 장치 변화로 인해 동일한 바이어스 전압 하에서 PA 바이어스 전류의 차이가 발생합니다. 또한 바이어스 전류는 온도 변화에 따라 변화합니다.
Q. Functional Devices INC/RIB RIBXGTA-ECM 전류 센서를 설정하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 하중을 시작하고 안정화되도록 하십시오.
- LED 1이 켜질 때까지(이미 켜져 있을 수도 있음) 나사를 시계 반대 방향으로 돌립니다.
- LED 1이 꺼질 때까지 나사를 시계 방향으로 돌립니다.
- LED 1이 켜질 때까지 나사를 시계 반대 방향으로 다시 돌립니다.