항목 | 벤치 탑 틸터 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
높이 | 8.125 " |
길이 | 46 " |
입술 높이 | 3" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 3 / 8 " |
장착 구멍 | 4 |
장착 구멍 수 | 4 |
조작 | 선형 작동 |
작업 유형 | 선형 작동 |
상 | 1 |
플레이트 길이 | 24 입력 |
판 두께 | 1 / 4 " |
플레이트 폭 | 32-3 / 4 인치 |
플랫폼 깊이 | 28 " |
플랫폼 높이 | 5" |
플랫폼 길이 | 28 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 46 " |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-btt-5-46.pdf |
틸팅도 | 0 ~ 45도 |
틸팅 각도 | 0 ~ 45도 |
UPC | 691215009737 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 57.15 |
선박 높이 (cm) | 20.64 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.