그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전류 센서 |
A | 0.50 ~ 150 |
연락처 양식 | A |
핵심 유형 | 스플릿 |
전기 연결 | 터미널 스트립 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 탭 |
센서 범위 | 0.50에서 150.00A |
상태 표시 | 더 가까이 접촉 |
여행 지연 (초) | 에 0 10 |
트립 포인트 (Amps) | 0.5 |
타입 | 분할, 와이어 리드 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 9030330040 |
A. 이 센서는 표면 장착이 가능하여 다양한 설정에 쉽게 통합됩니다.
A. 와이어 리드를 통한 전기 연결이 가능하여 유연한 연결이 가능합니다.
A. 최대 18AWG의 와이어 크기를 수용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.