그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 전류 센서 |
A | 0.50 ~ 150 |
연락처 양식 | A |
핵심 유형 | 고체 |
전기 연결 | 16 "와이어 리드 |
입력 전압 | 30VAC/DC |
설치 | 탭 |
센서 범위 | 0.50에서 150.00A |
상태 표시 | 더 가까이 접촉 |
여행 지연 (초) | 에 0 10 |
트립 포인트 (Amps) | 0.5에서 150까지 조정 가능 |
타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9030330040 |
A. 예, 사용자는 이 센서를 자동화 시스템에 통합하여 전류를 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
A. 예, 에너지 집약형 장치의 개별 에너지 사용량을 모니터링하고 이 장치를 사용하면 정보에 입각한 결정을 내려 소비를 최적화할 수 있습니다.
A. 물론, 전류 센서는 태양광 패널 설치에서 패널에서 생산되는 전류를 모니터링하는 데 일반적으로 사용됩니다. 이 데이터는 태양광 어레이의 성능을 평가하고 문제를 식별하며 에너지 수확을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
A. 작동 온도 범위는 화씨 -30도에서 140도입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.