항목 | 위험한 위치 에어컨 |
기류 방향 | 8 방법 |
A | 7.9/7.8 |
암페어 @ 볼트 | 250V-15 |
BtuH | 14,500/14,000 |
CFM | 375 |
클래스 | 클래스 1, DIV 2, 그룹 A, B, C 및 D. |
색상 | 백 |
냉각 용량 | 15700/15700BTUH, 4.6/4.10kW |
제습 | 4포인트/시간 |
깊이 | 27-3 / 8 " |
EER | 9.7 |
높이 | 15-15 / 16 " |
Hz | 60 |
맥스. 벽 두께 | 6" |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 230/208 |
와트 | 1495/1443 |
폭 | 25-15 / 16 " |
창 너비 | 27-7 / 8 "~ 42" |
선박 중량 (kg) | 75.15 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.