SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 3/4" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 3 / 4 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 피벗 , 노즈 마운트 나사산: 5 / 8 "-18 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.251 " , 포트 크기: 1 / 8 "NPT , 로드 직경: 1 / 4 " , 로드 나사산 길이: 1 / 2 " , 로드 스레드 크기: 1/4 "-28 UNF , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -10도 ~ 165도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력계
- 폴리 에스터 및 유리 섬유 에어필터
- 오일 제거 필터
- 스크롤 톱
- 핸드 트럭 바퀴 및 차축
- 돌리/달리/운반기/무버
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 경보기
- 인터콤 및 스피커
- 용접 화학
- WALTER TOOLS LNMU 초경 밀링 인서트
- ALLEGRO SAFETY 게이지
- RUB VALVES S.35 BSPT 고압 시리즈, 볼 밸브
- THOMAS & BETTS LTXES05B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- EATON 10250T 시리즈 접점 부착물
- FLINT & WALLING 모터 커버
- DAYTON 에어 피스톤 키트
- TSUBAKI TSS 시리즈 캠 클러치
- STARRETT 25 시리즈 다이얼 표시기