항목 | 위험한 위치 에어컨 |
기류 방향 | 8 방법 |
A | 11.6/10.3A |
암페어 @ 볼트 | 250A에서 15V |
BtuH | 21000/19000 |
CFM | 425 CFM |
클래스 | 클래스 1, DIV 2, 그룹 A, B, C 및 D |
색상 | 백 |
제어 유형 | 로타리 |
냉각 용량 | 21000 BTU |
제습 | 7포인트/시간 |
깊이 | 27 3 / 8 " |
EER | 8.8 |
진동수 | 50 Hz에서 |
높이 | 17 15 / 16 " |
Hz | 50 |
맥스. 벽 두께 | 6" |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 220 / 240V |
와트 | 2167W |
폭 | 25 15 / 16 " |
창 너비 | 27 7/8 "~ 42" |
선박 중량 (kg) | 78.75 |
원산지 | MX |
A. 밀폐형 압축기는 냉매 가스를 압축하여 온도와 압력을 높입니다. 이 뜨겁고 가압된 가스는 응축기 코일에서 방출되어 들어오는 공기를 냉각하는 데 필수적인 열을 발산합니다.
A. 적합한 에어컨의 크기 및 용량 선택은 실내 크기, 냉각 요구 사항 및 특정 위험 환경과 같은 요소에 따라 달라집니다.
A. 에어컨을 사용하기 전에 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오. 코일을 청소한 후 AC를 켜기 전에 30~60분 동안 기다리십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.