항목 | 위험한 위치 에어컨 |
A | 11.8 |
암페어 @ 볼트 | 250V-20 |
BtuH | 24000/23700 |
CFM | 385 |
클래스 | 클래스 2 Div 2, 클래스 1 Div2 UL, 클래스 I, Div 2, 그룹 A, B, C 및 D, ISA 12.12.101, NFPA 70에서 사용하도록 등재됨 |
색상 | 회색 |
냉각 용량 | 24000/24000 BTUH, 6.8kW |
제습 | 8/7.5포인트/시간 |
깊이 | 27-3 / 8 " |
EER | 9.7/8.5 |
높이 | 17-15 / 16 " |
Hz | 60 |
맥스. 벽 두께 | 6" |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 230/208 |
와트 | 2727/2788 |
폭 | 25 15 / 16 " |
창 너비 | 27-7 / 8 "~ 42" |
선박 중량 (kg) | 81.9 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.