항목 | 위험한 위치 에어컨 |
기류 방향 | 8 방법 |
A | 10.5 / 9.4A |
암페어 @ 볼트 | 250V-15A(230V)/250V-20A(208V) |
BtuH | 19000 |
CFM | 375 |
클래스 | 클래스 1, DIV 2, 그룹 A, B, C 및 D. |
색상 | 백 |
냉각 용량 | 21000/21000BTUH, 6.15kW |
제습 | 5.5포인트/시간 |
깊이 | 27 3 / 8 " |
EER | 9.7/9.6 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 17 15 / 16 " |
Hz | 60 |
맥스. 벽 두께 | 6" |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 230 / 208V |
와트 | 1965/1970W |
폭 | 25 15 / 16 " |
창 너비 | 27 7/8 "~ 42" |
선박 중량 (kg) | 76.5 |
원산지 | MX |
A. 이 프리드리히 에어컨은 두께가 XNUMX인치 이하인 벽에도 설치할 수 있습니다.
A. 에어컨이 제대로 작동하는지 확인하려면 전기 문제, 냉매 누출 및 센서 문제를 찾아보십시오. 또한 에어필터에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하십시오.
A. 프리드리히 에어컨은 연구실, 제어실, 보관 공간, 거주지의 습도를 유지할 수 있습니다. 작업 공간을 쾌적하게 유지하기 위해 시간당 5.5파인트의 제습 속도로 작동합니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.