항목 | 연료 이송 펌프 |
암페어 AC | 4.9 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
바이 패스 밸브 | 내부의 |
호환 가능한 유체 | 가솔린 (알코올 혼합 E15), 디젤 연료 (바이오 디젤 혼합 B20), 등유, 석유 제품 |
듀티 사이클 | 30 분. |
GPM | 15 |
호스 직경 | 3 / 4 " |
호스 길이 | 12ft. |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/4 |
인 레트 크기 | 1 인치 MNPT |
최대 점도 | 50 년 SSU |
계량 | 가능 |
노즐 재질 | 알루미늄 |
노즐 타입 | Manual |
출구 크기 | 1 인치 FNPT |
전체 높이 | 18 " |
전체 길이 | 18.25 " |
전체 폭 | 18.625 " |
전원 코드 길이 | 18ft. |
압력 범위 | 0psi ~ 50psi |
펌프 설계 | 로터리 베인 |
RPM | 1725 및 1425 |
씰 재질 | 니트릴 |
씰 타입 | Mechanical |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 23 "~ 40" |
UPC | 089404223109 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 17.7 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 56.2 |
선박 폭 (cm) | 56.2 |
HS 코드 | 8413600020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | RPM | 암페어 AC | 베어링 유형 | 씰 재질 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR1210G | 2600 | 20 | 공 | 부나 엔 | 3/4 인치 FNPT | 9" | 12 " | 9" | ₩ 854,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.