FILLRITE 12볼트 DC 펌프(호스와 수동 노즐 포함)
스타일 | 모델 | RPM | 암페어 AC | 베어링 유형 | 씰 재질 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR1211G | 1725 및 1425 | 4.9 | 봉인 된 공 | 니트릴 | 1 인치 FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | ₩ 1,413,825 | |
B | FR1210G | 2600 | 20 | 공 | 부나 엔 | 3/4 인치 FNPT | 9" | 12 " | 9" | ₩ 854,542 |
호스 및 수동 노즐이있는 12V DC 펌프
호스와 수동 노즐이 있는 Fillrite 12볼트 DC 펌프는 최대 15GPM의 흐름을 생성할 수 있는 견고한 주철 로터리 베인 연료 이송 펌프입니다. 휘발유, 디젤, 최대 B20의 바이오디젤 혼합유, 최대 E15의 에탄올 혼합유, 등유 및 광유와 같은 인화성 액체를 취급합니다. 이러한 UL/cUL 등재 모터/펌프는 과열을 방지하기 위해 열적으로 보호되므로 내식성을 위한 프리미엄 페인트로 모터 수명을 최대화합니다. 니트릴 및 Buna-N 씰 재질로 제공되는 다양한 Fillrite 12볼트 DC 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 링 배기 팬
- 전력 계전기
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛
- 피펫 액세서리
- 스트라이핑 마킹 머신 / 애플리케이터
- 배급장비/피팅/커플링
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 매뉴얼
- SSI 디지털 압력 게이지, MG-MD
- 3M Ap902 용 카트리지
- PETERSEN PRODUCTS 감속기 부싱
- GENERAL PIPE CLEANERS 표준 로터리 노즐
- WATTS 교체 미디어 카트리지
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 가공 피팅 Linegate 밸브 어댑터, Linegate x 소켓
- EATON StackLight 깜박임 표시등
- Cementex USA 팬츠, 21칼로리.
- HUB CITY 기본 키트
- BROWNING GW 시리즈 단일 감소 웜 감속기, 20 크기