항목 | 소스 캡처 공기 정화 시스템 |
공기 흐름 | CFM 400 |
암페어 AC | 2.91 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 8ft. |
깊이 | 20 " |
필터 효율 | 95 % |
마감재 | 폴리 우레탄 분말 코팅 |
높이 | 36 " |
호스 직경 | 4" |
호스 길이 | 5ft. |
Hz | 60 |
메르브 | 14 |
산 | 바닥 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
소음 수준 | 70 |
타입 | 연기 및 먼지 추출기 |
전압 | 120 |
와트 | 330 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 72.57 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.