항목 | 소스 캡처 공기 정화 시스템 |
공기 흐름 | 1520 ~ 1650 CFM |
암페어 AC | 2.8 |
색상 | 검정 |
깊이 | 16-1 / 2 " |
마감재 | 폴리 우레탄 파우더 코트 |
높이 | 51 " |
Hz | 60 |
산 | 배수 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
소음 수준 | 72 @ 6 피트 |
타입 | 오일 미스트/연막 수집기 |
전압 | 208/230/460 |
폭 | 25.5 " |
선박 중량 (kg) | 118.39 |
선박 높이 (cm) | 69.85 |
선박 길이 (cm) | 148.08 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.