항목 | 소스 캡처 공기 정화 시스템 |
공기 흐름 | 100 ~ 350 CFM |
암페어 AC | 2.8 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 7ft. |
깊이 | 12-1 / 2 " |
마감재 | 폴리 우레탄 파우더 코트 |
높이 | 12.5 " |
호스 직경 | 2-1 / 2 " |
호스 길이 | 3피트 4 1/2ft. |
Hz | 60 |
길이 | 12.5 " |
산 | 배수 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
상 | 1 |
소음 수준 | 66 @ 6 피트 |
타입 | 소형 흄 및 먼지 추출기 |
UPC | 819724012165 |
전압 | 120 |
와트 | 350 |
폭 | 19.5 " |
선박 중량 (kg) | 19.05 |
선박 높이 (cm) | 47.75 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.