그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 습도 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 9V |
데이터 보류 | 가능 |
이슬점 범위 | -22도 ~ 199도 F |
디스플레이 | 듀얼 LCD |
습도 정확도 | + /-2의 % |
습도 해상도 | 0.1% |
메모리 | 최소 최대 |
상대 습도 범위 | 0 %까지 100 |
평균응답시간 | 30 초 미만 |
온도 정확성 | +/- 1.8도 F |
온도. 범위 | -22도 ~ 199도 F |
온도 해결 | 0.1도 F |
습구 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 176도 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 9025803500 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 배터리 타입 | 디스플레이 | 메모리 | 상대 습도 범위 | 평균응답시간 | 센서 유형 | 온도 정확성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL500 | 화씨 32도 ~ 122도 | (6) 금주 | 백라이트 듀얼 LCD | 최소 최대 | 5 %까지 95 | 180 초. | 정밀 커패시턴스 센서 (습도), 서미스터 (온도) | +/- 1.8도 F | ₩ 976,185 | ||
EN300 | 서미스터 32도 ~ 122도 F, 타입 K -148도 ~ 2372도 F | (6) 1.5V AAA | 듀얼 LCD | 최소 최대 | 10 %까지 95 | - | 서미스터 | 1 %, 2도 F | ₩ 701,417 | ||
RH490 | -22도 ~ 199도 F | 9V | 듀얼 LCD | 최소 최대 | 0 %까지 100 | 30 초 미만 | - | +/- 1.8도 F | ₩ 1,027,232 | ||
RH490-NIST | -22도 ~ 199도 F | 9V | 듀얼 LCD | 최소 최대 | 0 %까지 100 | 30 초 미만 | - | +/- 1.8도 F | ₩ 1,052,625 | ||
44550 | 화씨 14도 ~ 122도 | LR44 버튼 배터리 | LCD | 최소 최대 | 20 %까지 90 | - | 저항성 세라믹 (RH), 서미스터 (온도) | +/- 2도 F | ₩ 81,672 | ||
RH300 | 공기 -4도 ~ 122도 F / 프로브 -4도 ~ 158도 F | AAA | 디지털 3 라인 LCD | 최소 최대 | 0 %까지 100 | 60 초. | 정전 용량 | +/- 1.8도 F | ₩ 304,395 | ||
RH350 | 공기 -4도 ~ 122도 F / 프로브 -328도 ~ 2498도 F | AAA | 디지털 3 라인 LCD | 최소 / 최대 / 평균 | 0 %까지 100 | 60 초. | 정전 용량 | +/- 1.8도 F | ₩ 482,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.