SIEMENS 볼트 연결 회로 차단기, LD 프레임
볼트 연결 회로 차단기, LD 프레임
Siemens CLD 시리즈 회로 차단기는 단락 및 과부하 상태로부터 전기 장비를 보호합니다. 열 자기식 트립 장치가 있어 순간 및 장시간 전류 제한 보호가 가능합니다. 설치 시간을 줄이기 위해 볼트 연결식 마운팅과 통합되어 있으며 분기 공급 응용 분야에 적합합니다. 이 UL 인증 회로 차단기는 3극 설계가 특징이며 150VAC에서 480kA의 높은 차단 용량을 제공합니다. 이 LD 프레임 회로 차단기(전류 정격이 225A에서 400A까지 다양함)는 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 메고 미터
- 전자기 및 전자 기계 잠금
- 3.3인치 직경 모터
- 무선 리베 터
- 실험실 싱크
- 키 컨트롤 식별
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 리니어 모션
- 리프팅 하드웨어
- 유압 모터
- FERVI Torx 키 세트
- HOFFMAN Proline 시리즈 0mm 솔리드 베이스
- ANVIL 브론즈 시트 유니온이 있는 여성 서브
- SPEARS VALVES CPVC 바스켓 스트레이너, 마개 끝, EPDM 씰 CPVC 스크린
- MARTIN SPROCKET 부싱 QD형 롤러 체인 스프로킷, 톱니 경화, 체인 번호 40
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C 유형 화염 절단 스프로킷, 1207 체인 번호
- BEL-ART - SCIENCEWARE 세척 병
- WESTWARD 교체 블레이드
- APPLETON ELECTRIC 비상 조명
- MORSE DRUM 스페이서