Extech Rh350 | 온도/습도 측정기 0 ~ 100 상대 습도 범위 | 4ge38 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EXTECH RH350 온도 / 습도 측정기 0 ~ 100 상대 습도 범위 | AD7TFR 4GE38

EXTECH RH350 온도/습도 측정기 0 ~ 100 상대 습도 범위

재고 있음 있음
항목: AD7TFR 모델: RH350크로스 참조: 4GE38

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 482,335 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목온도 습도 측정기
자동 종료가능
배터리 타입AAA
데이터 보류가능
데이터 로깅99 포인트
이슬점 범위-90.4도 ~ 122도 F
디스플레이디지털 3 라인 LCD
습도 정확도+ /-3의 %
습도 해상도0.1%
인터페이스RS-232
메모리최소 / 최대 / 평균
상대 습도 범위0 %까지 100
평균응답시간60 초.
센서 유형정전 용량
온도 정확성+/- 1.8도 F
온도. 범위공기 -4도 ~ 122도 F / 프로브 -328도 ~ 2498도 F
온도 해결0.1도 F
습구 온도 범위-6.9도 ~ 122도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.29
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)28.19
선박 폭 (cm)14.99
HS 코드9025805000
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 미터 스타일 (데이터 로깅)
  • 특수 기능 : % RH, 온도 및 이슬점 또는 습구 또는 외부 프로브 온도 (T1 및 T2)의 동시 표시, T1 및 T2 차동 계산, 데이터 및 시간과 함께 최소 / 최대, 평균, 옵션 RH 보정 병 및 옵션 소프트웨어 / 케이블

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위배터리 타입디스플레이메모리상대 습도 범위평균응답시간센서 유형온도 정확성가격
EXTECH SDL500 온도 / 습도 측정기 5 ~ 95 상대 습도 범위 | AA4WMG 13G532 SDL500화씨 32도 ~ 122도(6) 금주백라이트 듀얼 LCD최소 최대5 %까지 95180 초.정밀 커패시턴스 센서 (습도), 서미스터 (온도)+/- 1.8도 F₩ 976,185
EXTECH EN300 환경측정기, 최소/최대, 듀얼 LCD | AA6YHE 15E591 EN300서미스터 32도 ~ 122도 F, 타입 K -148도 ~ 2372도 F(6) 1.5V AAA듀얼 LCD최소 최대10 %까지 95-서미스터1 %, 2도 F₩ 701,417
EXTECH RH390 온도 / 습도 측정기 0 ~ 100 상대 습도 범위 | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22도 ~ 199도 F9V듀얼 LCD최소 최대0 %까지 10030 초 미만-+/- 1.8도 F₩ 494,427
EXTECH RH490 온도 / 습도 측정기 0 ~ 100 상대 습도 범위 | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22도 ~ 199도 F9V듀얼 LCD최소 최대0 %까지 10030 초 미만-+/- 1.8도 F₩ 1,027,232
EXTECH RH490-NIST 온도 / 습도 측정기 0 ~ 100 상대 습도 범위 | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22도 ~ 199도 F9V듀얼 LCD최소 최대0 %까지 10030 초 미만-+/- 1.8도 F₩ 1,052,625
EXTECH 44550 온도 / 습도 측정기 20 ~ 90 상대 습도 범위 | AD2AKW 3LYW6 44550화씨 14도 ~ 122도LR44 버튼 배터리LCD최소 최대20 %까지 90-저항성 세라믹 (RH), 서미스터 (온도)+/- 2도 F₩ 81,672
EXTECH RH300 온도 / 습도 측정기 0 ~ 100 상대 습도 범위 | AD7TFP 4GE36 RH300공기 -4도 ~ 122도 F / 프로브 -4도 ~ 158도 FAAA디지털 3 라인 LCD최소 최대0 %까지 10060 초.정전 용량+/- 1.8도 F₩ 304,395

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EXTECH RH350 온도/습도 측정기 0 ~ 100 상대 습도 범위
₩ 482,335 /단위