그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라이트 미터 |
정확성 | + /-5의 % |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 9V |
교정 인증서 | NIST |
코드 길이 | 39 "(1m) |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 16,000 수치 |
디스플레이 | 4000 카운트 백라이트 LCD |
인터페이스 | USB |
측정 범위 | 0.01 ~ 40,000 FC; 0.1 ~ 400,000 Lux |
최소 최대. 기억 | 가능 |
피크 홀드 | 가능 |
분해능 | 0.01 FC 또는 0.1 Lux |
감지기 | 실리콘 포토 다이오드 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9027808090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 정확성 | 자동 종료 | 측정 범위 | 분해능 | 배터리 타입 | 교정 인증서 | 코드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL400 | 라이트 미터 | + /-4의 % | 가능 | 0 ~ 10,000 FC, 0 ~ 100,000 Lux | 0.1Fc / 1Lux | (6) 금주 | Optional | 39 "(1m) | ₩ 731,272 | ||
SDL400-NIST | 라이트 미터 | + /-4의 % | 가능 | 0 ~ 10,000 FC, 0 ~ 100,000 Lux | 0.1Fc / 1Lux | AA | NIST 인증서 포함 | 39 "(1m) | ₩ 949,725 | ||
LT300 | 라이트 미터 | + /-5의 % | 가능 | 0 ~ 40,000 FC; 0 ~ 400,000 Lux | 0.01 FC 또는 0.01 Lux | 9V | 아니 | 24 " | ₩ 445,970 | ||
401025 | 라이트 미터 | +/- 5 % +/- 2 자리 | - | 0 ~ 5000 FC; 0 ~ 50,000 Lux | 0.1 FC 또는 1.0 Lux | 9V | - | - | ₩ 318,937 | ||
HD450 | 라이트 미터 | + /-5의 % | 가능 | 0.01 ~ 40,000 FC; 0.1 ~ 400,000 Lux | 0.01 FC 또는 0.1 Lux | 9V | - | 39 "(1m) | ₩ 657,300 | ||
EA30-NIST | 라이트 미터 | + /-3의 % | 가능 | 0 ~ 40,000 FC; 0 ~ 400,000 Lux | 0.01 FC 또는 0.01 Lux | 6 AAA | NIST | 39 " | ₩ 845,442 | ||
EA30 | 라이트 미터 | + /-3의 % | 가능 | 0 ~ 40,000 FC; 0 ~ 400,000 Lux | 0.01 FC 또는 0.01 Lux | 6 AAA | - | 39 " | ₩ 432,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.