항목 | 디지털 스트로보 스코프 |
정확성 | + /-0.05의 % |
디스플레이 | 4 자리 LED |
분당 깜박임 | 100 ~ 10,000 |
전원 요구 사항 | 220VAC 50Hz |
분해능 | 0.1 RPM |
RPM 범위 | 100 ~ 10,000 |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 9029204080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전원 요구 사항 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
461830-NIST | 115VAC 60Hz | 분당 0.1 회 깜박임 | ₩ 764,382 | ||
461830 | 115VAC 60Hz | 분당 0.1 회 깜박임 | ₩ 529,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.