그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 카운터 보어 깊이 | 0.39 " |
베이스 장착 구멍 카운터 보어 직경 | 0.549 " |
베이스 장착 구멍 피치 | 1.94 " |
베이스-어드밴스 포트 | 0.75 " |
생산 능력 | 20 톤 |
접힌 높이 | 2.03 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 2.38 " |
실린더 유효면적 전진 | 4.43 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 2.47 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 22.1 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 1.94 cu. 에. |
외부 Dia. | 4 "X 3" |
플런저 직경 | 2" |
장착 구멍에 플런저 | 1.56 " |
플런저 유형 | 고체 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.04 " |
행정 | 0.44 " |
UPC | 662005302369 |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | CN |
A. 이 유압 실린더에는 운반이 용이한 인체공학적 손잡이가 장착되어 있습니다. 핸들은 안전한 그립을 제공하도록 설계되어 실린더를 다양한 작업 현장이나 시설 내 다른 영역으로 쉽게 운반할 수 있습니다.
A. 적재량은 20톤입니다.
A. 예, 실린더는 컴팩트하고 평평한 폼 팩터로 설계되어 다른 실린더가 맞지 않는 제한된 공간에서 사용할 수 있습니다. 슬림한 디자인으로 좁은 공간이나 여유 공간이 제한된 위치에서 쉽게 통합하고 작동할 수 있습니다.
A. Enerpac RSM200 실린더에는 신속한 복귀를 위한 스프링 복귀 메커니즘이 있습니다.
A. 이 유압 실린더는 수평 및 수직 적용에 모두 적합합니다.
A. 정기적인 유지 관리에는 누출 점검, 적절한 유체 수준 확인, 씰의 마모 및 손상 검사가 포함됩니다.
A. Enerpac 유압 실린더는 높은 힘, 정밀한 제어 및 열악한 환경에서 작동할 수 있는 능력을 제공합니다.
A. 유압 실린더의 힘 출력은 작동유의 압력과 피스톤의 유효 면적에 의해 결정됩니다.
모델 | 최대 실린더 용량 향상 | 베이스 장착 구멍 카운터 보어 깊이 | 베이스 장착 구멍 카운터 보어 직경 | 오일 용량 향상 | 외부 Dia. | 장착 구멍에 플런저 | 행정 | 베이스 장착 구멍 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM1500 | 153.4 쇼트톤. | 0.56 " | 0.812 " | 19.17 cu. 에. | 8.5 "X 7.5" | 3.25 " | 0.63 " | 4.62 " | ₩ 8,722,927 | |
RSM-1000 | 98.1 쇼트톤. | 0.56 " | 0.812 " | 12.27 cu. 에. | 7 "X 6" | 2.94 " | 0.63 " | 3" | ₩ 6,178,777 | |
RSM-750 | 79.5 쇼트톤. | 0.56 " | 0.812 " | 9.94 cu. 에. | 6.5 "X 5.5" | 2.63 " | 0.63 " | 3" | ₩ 4,815,090 | |
RSM-500 | 48.1 쇼트톤. | 0.5 " | 0.75 " | 6.01 cu. 에. | 5.5 "X 4.5" | 2.13 " | 0.63 " | 2.62 " | ₩ 2,812,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.