항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 카운터 보어 깊이 | 0.56 " |
베이스 장착 구멍 카운터 보어 직경 | 0.812 " |
베이스 장착 구멍 피치 | 4.62 " |
베이스-어드밴스 포트 | 0.94 " |
생산 능력 | 150 톤 |
접힌 높이 | 3.94 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 6.25 " |
실린더 유효면적 전진 | 30.68 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 4.56 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 153.4 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 19.17 cu. 에. |
외부 Dia. | 8.5 "X 7.5" |
플런저 직경 | 4.5 " |
장착 구멍에 플런저 | 3.25 " |
플런저 유형 | 고체 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.08 " |
행정 | 0.63 " |
선박 중량 (kg) | 24.95 |
선박 높이 (cm) | 31.12 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8412210030 |
원산지 | CN |
A.
A.
모델 | 최대 실린더 용량 향상 | 베이스 장착 구멍 카운터 보어 깊이 | 베이스 장착 구멍 카운터 보어 직경 | 오일 용량 향상 | 외부 Dia. | 장착 구멍에 플런저 | 행정 | 베이스 장착 구멍 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM-200 | 22.1 쇼트톤. | - | - | 1.94 cu. 에. | - | - | 0.44 " | - | ₩ 2,129,015 | |
RSM-1000 | 98.1 쇼트톤. | 0.56 " | 0.812 " | 12.27 cu. 에. | 7 "X 6" | 2.94 " | 0.63 " | 3" | ₩ 6,178,777 | |
RSM-750 | 79.5 쇼트톤. | 0.56 " | 0.812 " | 9.94 cu. 에. | 6.5 "X 5.5" | 2.63 " | 0.63 " | 3" | ₩ 4,815,090 | |
RSM-500 | 48.1 쇼트톤. | 0.5 " | 0.75 " | 6.01 cu. 에. | 5.5 "X 4.5" | 2.13 " | 0.63 " | 2.62 " | ₩ 2,812,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.