ENERPAC RCH-603 중공 플런저 유압 실린더, 단동, 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 5.13 " |
베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 0.55 " |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 1/2 "-13 UNC |
베이스-어드밴스 포트 | 1.25 " |
생산 능력 | 60 톤 |
중심 구멍 직경 | 2.12 " |
접힌 높이 | 9.75 " |
칼라 스레드 길이 | 1.91 " |
칼라 스레드 크기 | 6 1/4 "-12 |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 4.88 " |
실린더 유효면적 전진 | 12.73 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 12.75 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 63.6 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 38.2 cu. 에. |
외부 Dia. | 6.25 " |
플런저 직경 | 3.63 " |
플런저 내부 스레드 크기 | 2 3/4"-16 UN |
플런저 스레드 길이 | 0.75 " |
플런저 유형 | 구멍 |
안장 지름 | 3.61 " |
플런저에서 새들 돌출 | 0.5 " |
행정 | 3" |
선박 중량 (kg) | 30.74 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 45.21 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | CN |
A. 단동 유압 실린더는 피스톤의 한쪽에만 힘을 가합니다. 피스톤은 일반적으로 펌프의 유압에 의해 확장된 다음 부하 또는 내장된 스프링을 사용하여 수축합니다. 반면에 복동식 유압 실린더에는 피스톤을 팽창시키고 수축시키기 위해 두 방향으로 힘을 가하는 두 개의 포트가 있습니다.
A. 실린더의 용량은 시스템이 가하는 힘의 양을 결정하고 실린더의 스트로크는 플런저가 부하에 가하는 최대 힘의 거리를 결정합니다.
A.
A. 스틸 본체는 구운 에나멜 마감 처리와 니켈 도금 플로팅 센터 튜브를 사용하여 내식성, 내구성 및 제품 수명 연장을 제공합니다.
모델 | 실린더 보어 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 실린더 유효면적 전진 | 최대 실린더 용량 향상 | 오일 용량 향상 | 외부 Dia. | 플런저 내부 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 2.13 " | 2" | 0.35 " | 2.76 평방 인치 | 13.8 쇼트톤. | 0.86 cu. 에. | 2.75 " | 3/4"-16 UN | ₩ 1,902,722 | |
RCH-123 | 2.13 " | 2" | 0.5 " | 2.76 평방 인치 | 13.8 쇼트톤. | 8.29 cu. 에. | 2.75 " | - | ₩ 2,592,205 | |
RCH1003 | 6.5 " | 7" | 0.75 " | 20.63 평방 인치 | 103.1 쇼트톤. | 61.88 cu. 에. | 8.38 " | 4"-16 UN | ₩ 17,476,147 | |
RCH-206 | 2.88 " | 3.25 " | 0.37 " | 4.72 평방 인치 | 23.6 쇼트톤. | 28.67 cu. 에. | 3.88 " | 1 9/16"-16 UN | ₩ 4,525,710 | |
RCH-306 | 3.5 " | 3.63 " | 0.55 " | 7.22 평방 인치 | 36.1 쇼트톤. | 44.23 cu. 에. | 4.5 " | 11 3/16"-16 UN | ₩ 5,634,335 | |
RCH-606 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73 평방 인치 | 63.6 쇼트톤. | 76.41 cu. 에. | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ₩ 9,400,002 | |
RCH-121 | 2.13 " | - | - | 2.76 평방 인치 | 13.8 쇼트톤. | 4.49 cu. 에. | 2.75 " | - | ₩ 2,044,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.