ENERPAC RCH-206 단동 중공 플런저 유압 실린더, 23.6 톤
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 3.25 " |
베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 0.37 " |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 3/8 "-16 UNC |
베이스-어드밴스 포트 | 0.75 " |
생산 능력 | 20 톤 |
중심 구멍 직경 | 1.06 " |
접힌 높이 | 12.05 " |
칼라 스레드 길이 | 1.5 " |
칼라 스레드 크기 | 3 7/8"-12 UN |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 2.88 " |
실린더 유효면적 전진 | 4.72 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 18.11 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 23.6 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 28.67 cu. 에. |
외부 Dia. | 3.88 " |
플런저 직경 | 2.13 " |
플런저 내부 스레드 크기 | 1 9/16"-16 UN |
플런저 스레드 길이 | 0.75 " |
플런저 유형 | 구멍 |
안장 지름 | 2.13 " |
플런저에서 새들 돌출 | 0.27 " |
행정 | 6.1 " |
UPC | 662005302628 |
선박 중량 (kg) | 14.51 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | US |
A. 단동 유압 실린더는 피스톤의 한쪽에만 힘을 가합니다. 피스톤은 일반적으로 펌프의 유압에 의해 확장된 다음 부하 또는 내장된 스프링을 사용하여 수축합니다. 반면에 복동식 유압 실린더에는 피스톤을 팽창시키고 수축시키기 위해 두 방향으로 힘을 가하는 두 개의 포트가 있습니다.
A.
A. 이 유압 실린더는 최대 23.6톤의 하중을 들어 올릴 수 있습니다.
A. Enerpac RCH-206 실린더의 정기적인 검사와 유지보수는 최적의 성능과 수명을 보장하는 데 중요합니다. 여기에는 누출 확인, 밀봉 검사, 움직이는 부품 청소 및 윤활, 사용 설명서에 설명된 권장 유지 관리 간격 준수가 포함될 수 있습니다.
A. 네, 브랜드의 RCH-206 실린더는 세로 방향과 가로 방향 모두 사용이 가능합니다. 다양한 위치에서 작동할 수 있도록 설계되어 다양한 적용 시나리오에서 유연성을 제공합니다.
모델 | 실린더 보어 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 실린더 유효면적 전진 | 최대 실린더 용량 향상 | 오일 용량 향상 | 외부 Dia. | 플런저 내부 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 2.13 " | 2" | 0.35 " | 2.76 평방 인치 | 13.8 쇼트톤. | 0.86 cu. 에. | 2.75 " | 3/4"-16 UN | ₩ 1,818,950 | |
RCH-123 | 2.13 " | 2" | 0.5 " | 2.76 평방 인치 | 13.8 쇼트톤. | 8.29 cu. 에. | 2.75 " | - | ₩ 2,622,532 | |
RCH1003 | 6.5 " | 7" | 0.75 " | 20.63 평방 인치 | 103.1 쇼트톤. | 61.88 cu. 에. | 8.38 " | 4"-16 UN | ₩ 14,799,272 | |
RCH-306 | 3.5 " | 3.63 " | 0.55 " | 7.22 평방 인치 | 36.1 쇼트톤. | 44.23 cu. 에. | 4.5 " | 11 3/16"-16 UN | ₩ 5,528,162 | |
RCH-603 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73 평방 인치 | 63.6 쇼트톤. | 38.2 cu. 에. | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ₩ 6,480,022 | |
RCH-606 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73 평방 인치 | 63.6 쇼트톤. | 76.41 cu. 에. | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ₩ 9,253,177 | |
RCH-121 | 2.13 " | - | - | 2.76 평방 인치 | 13.8 쇼트톤. | 4.49 cu. 에. | 2.75 " | - | ₩ 2,070,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.