MILWAUKEE VALVE 주철 글로브 밸브, 플랫 페이스 플랜지
필터
바디 재질 : 주철 , 보닛 스타일: 볼트 형 CI , 연결 타입: 플랫 페이스 플랜지 , 핸들 재질: 주철 , 손잡이 유형: 핸드 휠 , 최대. 유체 온도: 450도 F , 최대. 수압: 125의 PSI , 줄기 재료: 주철 , 밸브 스템 유형: 상승 , 웨지 재질: 브론즈
스타일 | 모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2981-M 2 인치 | 8" | 2" | 10.187 " | ₩ 2,171,207 | |
A | 2981-M-212 | 8.5 " | 2.5 " | 11-13 / 16 " | ₩ 2,334,570 | |
A | 2981-M 3 인치 | 9.5 " | 3" | 12.5 " | ₩ 2,433,130 | |
A | 2981-M 4 인치 | 11.5 " | 4" | 15-13 / 16 " | ₩ 3,505,285 | |
A | 2981-M 5 인치 | 13 " | 5" | 16.5 " | ₩ 6,183,887 | |
A | 2981-M 6 인치 | 14 " | 6" | 18.5 " | ₩ 6,183,887 | |
A | 2981-M 8 인치 | 19.5 " | 8" | 21.125 " | ₩ 11,653,285 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 리프트 시스템
- 파이프 스레딩 액세서리
- 고정식 가스 검지기
- 밀폐 공간 히터
- 수은 유출 제어
- 드릴 액세서리
- 지붕 통풍기
- 윤활유 보관 및 분배
- 데이터 기록계
- 유압 모터
- ENPAC 오일 전용 / 석유 차량 유출 키트
- STRANCO INC 파이프 마커, 277/480 볼트
- MORSE DRUM 둥근 드럼 돌리
- APPROVED VENDOR 데이터 로거
- ZSI-FOSTER Cush-A-Claw 표면 실장
- BALDOR MOTOR 농장용 모터, 단상, 발 장착형, 순간 역회전
- WESTWARD 퀵 릴리스 래칫
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BR 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 6개의 직경 피치 강철 평 기어