그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 2" |
베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 0.5 " |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 5/16 "-18 UNC |
베이스-어드밴스 포트 | 0.98 " |
생산 능력 | 12 톤 |
중심 구멍 직경 | 0.77 " |
접힌 높이 | 7.25 " |
칼라 스레드 길이 | 1.19 " |
칼라 스레드 크기 | 2 3/4 "-16 |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 2.13 " |
실린더 유효면적 전진 | 2.76 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 10.25 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 13.8 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 8.29 cu. 에. |
외부 Dia. | 2.75 " |
플런저 직경 | 1.38 " |
플런저 유형 | 구멍 |
행정 | 3" |
선박 중량 (kg) | 4.28 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | CN |
A.
A. 단동식 스프링 리턴은 유압이 해제되면 플런저가 원래 위치로 되돌아가도록 하여 효율적이고 안정적인 작동을 보장합니다.
A.
모델 | 실린더 보어 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 실린더 유효면적 전진 | 최대 실린더 용량 향상 | 오일 용량 향상 | 외부 Dia. | 플런저 내부 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 2.13 " | 2" | 0.35 " | 2.76 평방 인치 | 13.8 쇼트톤. | 0.86 cu. 에. | 2.75 " | 3/4"-16 UN | ₩ 1,902,722 | |
RCH1003 | 6.5 " | 7" | 0.75 " | 20.63 평방 인치 | 103.1 쇼트톤. | 61.88 cu. 에. | 8.38 " | 4"-16 UN | ₩ 17,476,147 | |
RCH-206 | 2.88 " | 3.25 " | 0.37 " | 4.72 평방 인치 | 23.6 쇼트톤. | 28.67 cu. 에. | 3.88 " | 1 9/16"-16 UN | ₩ 4,525,710 | |
RCH-306 | 3.5 " | 3.63 " | 0.55 " | 7.22 평방 인치 | 36.1 쇼트톤. | 44.23 cu. 에. | 4.5 " | 11 3/16"-16 UN | ₩ 5,634,335 | |
RCH-603 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73 평방 인치 | 63.6 쇼트톤. | 38.2 cu. 에. | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ₩ 7,002,870 | |
RCH-606 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73 평방 인치 | 63.6 쇼트톤. | 76.41 cu. 에. | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ₩ 9,400,002 | |
RCH-121 | 2.13 " | - | - | 2.76 평방 인치 | 13.8 쇼트톤. | 4.49 cu. 에. | 2.75 " | - | ₩ 2,044,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.