ENERPAC RCH-306 중공 플런저 유압 실린더, 6.13 인치 스트로크
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 3.63 " |
베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 0.55 " |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 3/8 "-16 UNC |
베이스-어드밴스 포트 | 1" |
생산 능력 | 30 톤 |
중심 구멍 직경 | 1.31 " |
접힌 높이 | 13 " |
칼라 스레드 길이 | 1.66 " |
칼라 스레드 크기 | 4 1/2 "-12 |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 3.5 " |
실린더 유효면적 전진 | 7.22 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 19.13 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 36.1 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 44.23 cu. 에. |
외부 Dia. | 4.5 " |
플런저 직경 | 2.5 " |
플런저 내부 스레드 크기 | 11 3/16"-16 UN |
플런저 스레드 길이 | 0.88 " |
플런저 유형 | 구멍 |
안장 지름 | 2.5 " |
플런저에서 새들 돌출 | 0.38 " |
행정 | 6.13 " |
UPC | 662005302796 |
선박 중량 (kg) | 19.6 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | CN |
A. Enerpac RCH306 실린더의 정기 유지보수에는 마모 또는 손상 징후가 있는지 검사하고 움직이는 부품의 적절한 윤활을 보장하며 실린더를 깨끗하고 오염 물질이 없도록 유지하는 것이 포함됩니다.
A. 예, 이 유압 실린더는 수직 리프팅 용도로 사용할 수 있습니다. 그러나 안전하고 효율적인 작동을 위해서는 실린더의 중량 용량과 스트로크 길이를 고려하는 것이 중요합니다.
A.
A. 주요 요인에는 적용 요구 사항, 작동 압력, 부하 용량, 스트로크 길이, 장착 옵션, 유체 호환성, 환경 조건, 안전 기능, 듀티 사이클 및 유지 관리가 포함됩니다.
모델 | 실린더 보어 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 실린더 유효면적 전진 | 최대 실린더 용량 향상 | 오일 용량 향상 | 외부 Dia. | 플런저 내부 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 2.13 " | 2" | 0.35 " | 2.76 평방 인치 | 13.8 쇼트톤. | 0.86 cu. 에. | 2.75 " | 3/4"-16 UN | ₩ 1,818,950 | |
RCH-123 | 2.13 " | 2" | 0.5 " | 2.76 평방 인치 | 13.8 쇼트톤. | 8.29 cu. 에. | 2.75 " | - | ₩ 2,622,532 | |
RCH1003 | 6.5 " | 7" | 0.75 " | 20.63 평방 인치 | 103.1 쇼트톤. | 61.88 cu. 에. | 8.38 " | 4"-16 UN | ₩ 14,799,272 | |
RCH-206 | 2.88 " | 3.25 " | 0.37 " | 4.72 평방 인치 | 23.6 쇼트톤. | 28.67 cu. 에. | 3.88 " | 1 9/16"-16 UN | ₩ 4,484,655 | |
RCH-603 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73 평방 인치 | 63.6 쇼트톤. | 38.2 cu. 에. | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ₩ 6,480,022 | |
RCH-606 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73 평방 인치 | 63.6 쇼트톤. | 76.41 cu. 에. | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ₩ 9,253,177 | |
RCH-121 | 2.13 " | - | - | 2.76 평방 인치 | 13.8 쇼트톤. | 4.49 cu. 에. | 2.75 " | - | ₩ 2,070,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.