ENERPAC GBJ010SA 유압 산업용 병 잭, 11톤, 2.44인치 스트로크 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 병 잭 |
밑판 길이 | 5.67 " |
밑판 폭 | 3.54 " |
생산 능력 | 11 톤 |
접힌 높이 | 5.16 " |
확장 된 높이 | 8.78 " |
오일 용량 | 8.79 온스 |
플런저 직경 | 1.46 " |
제품 데이터 시트 | enerpac-gbj100.pdf |
안장 지름 | 1.5 " |
나사 연장 | 1.18 " |
행정 | 2.44 " |
선박 중량 (kg) | 5.49 |
원산지 | ES |
A. Enerpac GBJ010SA 병 잭에는 과부하를 방지하기 위한 내장 압력 릴리프 밸브가 포함되어 있으며 과도한 펌핑으로 인한 손상을 방지하기 위한 바이패스 메커니즘이 있습니다.
A. 유압 잭의 용량은 시스템이 발휘할 수 있는 최대 힘을 결정하는 반면 실린더의 스트로크는 플런저가 부하에 그 힘을 적용할 수 있는 최대 거리를 결정합니다.
A. 260 입방 센티미터.
모델 | 밑판 길이 | 밑판 폭 | 생산 능력 | 오일 용량 | 안장 지름 | 나사 연장 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBJ008A | 5.67 " | 3.54 " | 8 톤 | 9.29 온스 | 1.5 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 549,745 | |
GBJ050A | 8.43 " | 6.50 " | 55 톤 | 39.9 온스 | 3.15 " | - | 5.51 " | ₩ 2,678,777 | |
GBJ005A | 4.92 " | 2.95 " | 5 톤 | 5.41 온스 | 1.12 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 468,772 | |
GBJ030A | 7.72 " | 5.67 " | 33 톤 | 27.05 온스 | 2.72 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 1,389,237 | |
GBJ003A | 4.57 " | 2.95 " | 3 톤 | 3.04 온스 | 0.93 " | 2.56 " | 4.13 " | ₩ 454,090 | |
GBJ020A | 6.77 " | 4.72 " | 22 톤 | 17.75 온스 | 2.4 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 942,462 | |
GBJ002A | - | 4 9 / 16 " | - | - | - | - | 4 1 / 8 " | ₩ 354,658 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.