그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 병 잭 |
밑판 길이 | 4.57 " |
밑판 폭 | 2.95 " |
생산 능력 | 3 톤 |
접힌 높이 | 6.61 " |
확장 된 높이 | 13.31 " |
오일 용량 | 3.04 온스 |
플런저 직경 | 0.94 " |
제품 데이터 시트 | enerpac-gbj100.pdf |
안장 지름 | 0.93 " |
나사 연장 | 2.56 " |
행정 | 4.13 " |
선박 중량 (kg) | 3.92 |
원산지 | ES |
모델 | 밑판 길이 | 밑판 폭 | 생산 능력 | 오일 용량 | 안장 지름 | 나사 연장 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBJ008A | 5.67 " | 3.54 " | 8 톤 | 9.29 온스 | 1.5 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 549,745 | |
GBJ050A | 8.43 " | 6.50 " | 55 톤 | 39.9 온스 | 3.15 " | - | 5.51 " | ₩ 2,678,777 | |
GBJ005A | 4.92 " | 2.95 " | 5 톤 | 5.41 온스 | 1.12 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 468,772 | |
GBJ030A | 7.72 " | 5.67 " | 33 톤 | 27.05 온스 | 2.72 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 1,389,237 | |
GBJ020A | 6.77 " | 4.72 " | 22 톤 | 17.75 온스 | 2.4 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 942,462 | |
GBJ002A | - | 4 9 / 16 " | - | - | - | - | 4 1 / 8 " | ₩ 354,658 | |
GBJ002LA | 4.57 " | 2.95 " | 2 톤 | - | - | - | 18.11 " | ₩ 741,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.