그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 병 잭 |
기본 크기 | 4-9 / 16 "X 3" |
부츠 플레이트 폭 | 4 9 / 16 " |
밑판 폭 | 4 9 / 16 " |
유압 스트로크 | 4-1 / 8 " |
리프팅 용량 | 2 톤 |
최대 리프팅 높이. | 13 5 / 16 " |
최소 리프팅 높이 | 6 5 / 8 " |
제품 데이터 시트 | enerpac-gbj100.pdf |
안장 | 가능 |
행정 | 4 1 / 8 " |
타입 | 유압 |
선박 중량 (kg) | 4.77 |
원산지 | ES |
A. 예, Enerpac 유압식 병 잭은 작고 휴대가 간편하여 좁은 공간에 적합합니다. 더 작은 크기 덕분에 더 큰 리프팅 장비가 맞지 않을 수 있는 제한된 공간에서 더 쉽게 접근하고 기동할 수 있습니다.
A. Enerpac 유압식 병 잭을 선택할 때 들어 올릴 하중의 무게를 고려하십시오. 들어 올릴 계획인 최대 무게를 초과하는 리프팅 용량을 가진 잭을 선택하십시오. 또한 필요한 높이 범위를 고려하십시오.
A.
모델 | 밑판 길이 | 밑판 폭 | 생산 능력 | 오일 용량 | 안장 지름 | 나사 연장 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBJ008A | 5.67 " | 3.54 " | 8 톤 | 9.29 온스 | 1.5 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 549,745 | |
GBJ050A | 8.43 " | 6.50 " | 55 톤 | 39.9 온스 | 3.15 " | - | 5.51 " | ₩ 2,678,777 | |
GBJ005A | 4.92 " | 2.95 " | 5 톤 | 5.41 온스 | 1.12 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 468,772 | |
GBJ030A | 7.72 " | 5.67 " | 33 톤 | 27.05 온스 | 2.72 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 1,389,237 | |
GBJ003A | 4.57 " | 2.95 " | 3 톤 | 3.04 온스 | 0.93 " | 2.56 " | 4.13 " | ₩ 454,090 | |
GBJ020A | 6.77 " | 4.72 " | 22 톤 | 17.75 온스 | 2.4 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 942,462 | |
GBJ002LA | 4.57 " | 2.95 " | 2 톤 | - | - | - | 18.11 " | ₩ 741,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.