그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | 1.5% |
치수 A | 2.5 " |
치수 B | 1.46 " |
차원 C | 1/4 "NPTF |
치수 D | 3.31 " |
렌즈 재질 | 유리 |
전공졸업 | 2000의 PSI |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
실장 형 | 하단 마운트 |
제품 데이터 시트 | enerpac-g2535l.pdf |
최소 졸업 | 200의 PSI |
스타일 | 글리세린 충전 |
스레드 Dia. | 1 / 4 " |
나사 유형 | NPTF |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
A. 이 게이지의 압력 범위는 0 ~ 10000psi이므로 이 범위 내에서 정확한 압력 측정이 가능합니다.
A. 글리세린 충진은 유압 시스템의 진동과 맥동을 완화하고 원활한 작동과 게이지 수명 연장을 위해 내부 구성 요소를 윤활합니다.
A. 교정은 정확한 판독값을 보장하고 정기적으로 수행함으로써 게이지의 정확성과 신뢰성을 유지합니다.
모델 | 실장 형 | 정확성 | 치수 A | 최소 졸업 | 스레드 Dia. | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2536L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 200의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 355,915 | |
G4089L | 하단 마운트 | 1% | 4" | 200의 PSI | 1 / 4 " | 1.15 " | 1/4 "NPTF | 4.8 " | ₩ 838,057 | |
G4088L | 하단 마운트 | 1% | 4" | 100의 PSI | 1 / 4 " | 1.15 " | 1/4 "NPTF | 4.8 " | ₩ 588,717 | |
G2512L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 5의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 307,317 | |
G2513L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 10의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 349,107 | |
G2514L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 20의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 363,142 | |
G2516L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 50의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 303,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.