그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | 1% |
치수 A | 4" |
치수 B | 1.15 " |
차원 C | 1/4 "NPTF |
치수 D | 4.8 " |
렌즈 재질 | 유리 |
전공졸업 | 3000의 PSI |
최대 작동 압력 | 15000의 PSI |
실장 형 | 하단 마운트 |
제품 데이터 시트 | enerpac-gf5p.pdf |
최소 졸업 | 200의 PSI |
스타일 | 글리세린 충전 |
스레드 Dia. | 1 / 4 " |
나사 유형 | NPTF |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 실장 형 | 정확성 | 치수 A | 최소 졸업 | 스레드 Dia. | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2536L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 200의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 355,915 | |
G2535L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 200의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 273,875 | |
G4088L | 하단 마운트 | 1% | 4" | 100의 PSI | 1 / 4 " | 1.15 " | 1/4 "NPTF | 4.8 " | ₩ 588,717 | |
G2512L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 5의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 307,317 | |
G2513L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 10의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 349,107 | |
G2514L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 20의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 363,142 | |
G2516L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 50의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 303,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.