HAMILTON 강판 충격 흡수 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 하중 정격 범위: 1000 ~ 2999 파운드 , 캐스터 제품군: 엄밀한 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 회색 , 핵심 소재: 주철 , 프레임 마감: 그레이 에나멜 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 3-3/8 x 5-1/4" , 정격 부하: 1630의 파운드 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 4-1/8 x 6-1/8" , 플레이트 크기: 5-1/4 x 7-1/4" , 플레이트 두께: 1 / 2 " , 플레이트 유형: A , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 휠 베어링: 정밀 볼 , 휠 색상: 초록색 , 휠 재질: 폴리 우레탄 , 바퀴 폭: 3"
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | R-SPCH-63DB-2 | 11.25 " | Mfr. 번호 W-630-DB-3 / 4 | 6" | ₩ 1,054,480 | |
A | R-SPCH-83DB-2 | 12.25 " | Mfr. 번호 W-830-DB-3 / 4 | 8" | ₩ 1,070,195 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 커터
- 코어 링 리그
- 압력 와셔 모터
- 명확한 목적의 전자 접촉기
- 블레이드 용접기
- 마무리공구
- 작업대 및 액세서리
- 도서 및 학습용품들
- 커뮤니케이션
- 와이어 천
- CARBONE LORRAINE 파열 디스크, 30 psig
- NORTON ABRASIVES 연마 샌딩 벨트, 코팅, 블루
- 3M 디스크 패드 페이스 플레이트
- ARIES FILTERWORKS 고순도 탈 이온화 키트
- PALMGREN 범용 바이스
- COOPER B-LINE 유형 1 대형 패널 인클로저
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3/4-12 Un
- ANVIL 4 홀 클로즈 앵글 커넥터
- GROVE GEAR 출력 웜 기어 감속기, 180TC 입력 플랜지
- LOC-LINE 어댑터