Enerpac 유압 공구, 실린더, 펌프 및 부품 | Raptor Supplies 대한민국

ENERPAC

Enerpac은 위스콘신 주 메노모니 폴스에 본사를 두고 있습니다. 무거운 하중의 정밀한 정렬을 위한 고압 유압 공구 및 제어된 힘 솔루션 제조업체입니다. 상세 보기

필터

유압시스템

수작업공구

에어/공기압

작업공구

선박/차량정비용품

배관

금형/기계공작

펌프

전기용품

테스터/측정기

전동 공구

용접

파워트렌스미션

잠금장치

HVAC 및 냉각기

모터

하드웨어

윤활제/루브리컨트

유압시스템 필터

유압시스템 구성품전체보기

  • 플랜지 정렬 도구

    Enerpac 유압식/기계식 플랜지 정렬 도구는 회전 오정렬을 교정하고 외부 전원 없이 조인트에 볼트를 배치하는 데 적합합니다. 휴대가 간편하고 가벼우며 수평 및 수직 위치 모두에 설치할 수 있습니다.

  • 고압 유압 실린더

    다양한 실린더 유형, 중량 용량, 스레드 크기 및 재질의 다양한 단동 및 복동 Enerpac 유압 및 범용 실린더를 포함합니다. 다양한 리프팅, 당기기 및 밀기 응용 분야에 이상적

  • 유압 어큐뮬레이터

    Enerpac의 다이어프램 어큐뮬레이터는 압력 강하를 보상하거나 유압 회로의 충격 부하를 완화하기 위해 보조 압력을 공급하도록 설계되었습니다. 직경 1.69인치 및 3.33인치 옵션으로 제공됩니다.

  • 유압 실린더
  • 유압 펌프 및 모터 마운트 어댑터

    Enerpac은 유압 탱크 및 유사한 장착 표면에 펌프와 모터를 장착하기 위한 유압 펌프 및 모터 장착 어댑터를 제공합니다. 모터와 펌프는 작동 중에 진동과 소음을 발생시키며 어댑터를 장착하면 이를 줄일 수 있습니다.

  • 유지 보수 세트

    Enerpac의 유지보수 세트는 유지보수 작업을 위한 유압 전동 공구 액세서리로 구성됩니다. 이 세트에는 벤딩/스트레이트 부품 및 리프팅 기계용 부착물이 포함됩니다.

  • 유지 보수 세트 액세서리

    Enerpac 유지보수 세트 액세서리에는 호스, 어댑터, 커넥터, 안장 및 익스텐션과 같은 강철로 만든 유압 도구 및 액세서리의 전체 범위가 포함됩니다. RC 실린더용 확장 튜브는 2.5톤 및 5톤 용량으로 제공되며 전체 길이는 최대 30인치입니다.

  • 유지 보수 작업 지원

    Enerpac 유지보수 작업 지지대는 공작물을 안전한 위치에 고정하기 위한 클램핑 고정구용으로 설계되었습니다. 테스트 작업, 머시닝 센터 및 조립 라인에 이상적입니다. 이러한 지지대는 클램핑 메커니즘 바로 아래 또는 고정 장치 전체에 설치되며 최대 지지력은 5000lb입니다.

  • 스프레드 실린더

    Enerpac 단동식 유압 장치는 리프팅, 포지셔닝 및 살포 작업에 적합합니다. 이 유압 실린더는 내구성을 위한 고강도 합금강 구조와 모든 위치에 장착할 수 있는 인체공학적 설계가 특징입니다. 플랜지 램 스프레더는 최대 압력이 10000 PSI인 좁은 공간의 파이프 플랜지를 분리합니다.

  • 스윙 클램프 암

    Enerpac 스윙 클램프 암은 기계 가공, 밀링 및 테스트 응용 분야에서 작업물을 제자리에 고정하기 위한 스윙 클램프 유압 실린더의 부착물로 사용됩니다. 이 장치는 최대 내마모성을 위해 경화 강철 구조를 특징으로 합니다. 정확한 암 위치를 얻기 위해 실린더 클램프에 쉽게 설치하고 고정할 수 있습니다.

  • 나사산 바디 실린더

    Enerpac 단동 및 복동 유압 풀 실린더는 고정 장치의 부품을 고정하는 데 사용됩니다. 이 실린더는 쉬운 위치 지정을 위해 나사형 몸체를 특징으로 합니다. 탭 플런저를 사용하면 공작물을 보호하고 추가 클램핑 지원을 제공하기 위해 패드 및 확장 장치를 부착할 수 있습니다.

펌프전체보기

  • 공기 구동 식 유압 펌프

    Enerpac 공압식 유압 펌프는 최대 10000psi의 압력을 제공하는 범용/인덕션 모터와 최적의 제어를 위한 우수한 계량 기능을 갖추고 있습니다. 이 펌프에는 과부하를 방지하기 위해 내부 압력 릴리프 밸브가 장착되어 있습니다.

  • 수동식 유압 펌프

    Enerpac 수동식 유압 펌프에는 과부하 보호를 위한 내부 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 이 장치는 유리 섬유, 알루미늄 및 강철 핸들 변형과 NPT/UNF 포트 크기로 제공됩니다.

  • 고하 중 실린더 액세서리

    Enerpac 고출력 실린더 액세서리에는 클레비스 아이 플런저 및 베이스와 같은 마운팅 액세서리가 포함되며, 이는 헤비 듀티 Enerpac 실린더와 함께 사용하기에 이상적입니다.

  • 고하 중 유압 전기 펌프

    Enerpac 고출력 유압 전기 펌프에는 다양한 단동, 전기 및 배터리 작동 펌프가 포함됩니다. Enerpac 유압 펌프는 최신 베어링 및 씰 기술을 사용하여 제조됩니다. 이 펌프는 클래스 H NEMA, 유도 및 범용 모터 변형으로 제공됩니다.

  • 펌프 및 실린더 세트

    Enerpac은 신속하고 효율적인 작동을 위해 바로 사용할 수 있는 낮은 높이의 표준 실린더 세트를 제공하며, 밀거나 당기거나 구부리는 작업에 이상적입니다. 이 세트에는 단동 유압 실린더, 6단 속도 펌프, 50피트 안전 호스, 보정 게이지 및 어댑터가 포함됩니다. 최대 XNUMX톤까지 가능합니다.

유압 호스전체보기

  • 유압 범용 호스 Assy.
  • 유압 고압 호스 Assy.

    Enerpac 고무 및 열가소성 수지 고압 유압 호스는 2~30피트 범위의 길이로 제공됩니다. 내부 직경은 1/4~3/8인치 범위로 제공됩니다.

  • 유압 호스 피팅

    Enerpac은 안전하고 누출 방지 호스 연결을 제공하는 데 사용되는 리듀서, 커플링, 커넥터 및 티와 같은 다양한 유압 피팅을 제공합니다.

  • 유압 퀵 커플러

    Enerpac의 유압 커플러 바디와 니플은 유압 라인의 빠른 연결을 위해 설계되었습니다. 이 커플러는 다양한 고압 작업에 사용되며 유체 기밀 밀봉을 보장합니다.

유압 여과기전체보기

  • 유압 필터
  • 유압 고압 필터

    Enerpac 인라인 압력 필터는 칩과 파편이 유압 시스템 구성품을 손상시키는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 이 필터는 어느 방향으로든 오일을 필터링하는 양방향 설계와 큰 필터 영역을 제공하기 위한 주름진 스테인리스 스틸 와이어 메쉬 스크린이 특징입니다.

유압 공구전체보기

  • 유압 파이프 절단기

    Enerpac 유압식 파이프 절단기는 경량의 자급식 도구로 환봉, 와이어 가닥, 케이블 및 스틸 와이어 로프를 절단하는 데 사용됩니다. 이 커터에는 스프링 리턴 커터가 있으며 최대 작동 압력은 10000psi입니다.

  • 유압 도구 액세서리

    Enerpac 유압 공구 액세서리에는 다양한 크기의 커터 블레이드, 벤딩 슈, 피벗 핀, 유압 커터 헤드 및 기타 유압 공구 수리 부품이 포함됩니다.

Enerpac 소개

Enerpac 카탈로그에는 유압 실린더, 스윙 실린더, 유압 펌프(수동 작동 및 공압), 호스 어셈블리, 유압 프레스, 유압 밸브, 압력 게이지 등이 포함되어 있습니다. 브랜드의 H 프레임 플로어 프레스는 재료를 누르거나 구부리거나 곧게 펴거나 압축하는 데 높은 힘을 가하도록 설계되었습니다. 한 방향 또는 두 방향으로 힘을 가하기 위해 단동 또는 복동 실린더가 장착되어 있습니다. 이 플로어 프레스에는 Hydra-Lift 베드가 있어 손쉽게 조정할 수 있으며 용접 프레임이 있어 최고의 강도를 자랑합니다. Enerpac 수동식 펌프는 유압유에 가압 및 이동을 통해 물체를 들어 올리거나 볼트로 고정하거나 압력을 가하는 데 이상적입니다. 압축 공기 또는 가솔린 엔진으로 구동되며 과부하 보호를 위한 내부 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 견고한 유리로 채워진 나일론 저장소에는 실린더의 피스톤을 들어 올려 하중을 들어 올리는 가압된 유압유가 들어 있습니다.

고려해야 할 사항

배송

이러한 Enerpac 펌프는 항공 화물이 아닌 일반 택배 배송에 적합합니다.

주요 상품명

Enerpac 경쟁 우위

GR2 베어링 기술

ENERPAC RC 시리즈 DUO 실린더는 편심/측면 하중 응력을 흡수하고 유압 실린더에서 하중을 들어올리거나 해제하는 동안 베어링 하중을 줄이는 GR2 베어링 기술을 특징으로 합니다. GR2 베어링 기술은 마모, 플런저 오버 익스텐션/블로아웃 및 걸림/탑 엔드 머시밍을 방지하여 RC 시리즈 DUO 실린더의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.

XVARI 기술

Enerpac XA 시리즈 공압식 유압 펌프는 XVARI 기술을 사용하여 유압 오일 흐름을 정밀하게 제어함으로써 유압 실린더의 확장 및 해제를 제어합니다. XVARI 기술은 펌프에서 실린더로의 유압 유체 흐름을 해제 및 가압하기 위한 두 발로 작동되는 제어 장치를 제공하므로 오일 오염을 방지하고 작업자 피로를 줄입니다. 쉽게 운반할 수 있는 이 Enerpac 펌프는 XVARI 기술 덕분에 기존의 공기 구동식 유압 펌프보다 더 높은 유압 전달 및 더 빠른 리프팅/해제 속도를 제공합니다. 이러한 Enerpac 펌프의 일부 모델에는 유압 실린더에 공급되는 유압 유체 압력을 모니터링하기 위한 압력 게이지(모델 번호 끝에 문자 G로 쉽게 식별 가능)가 있습니다.

자주하는 질문

Enerpac 펌프와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?

  • 탱크 키트: 이 탱크 키트는 Enerpac 펌프의 저장소 뒷면에 포트를 제공하여 저장을 위해 사용하지 않은 유압유를 탱크로 되돌려 보냅니다.
  • 호스 : Raptor Supplies 이벤트 호스 유압액을 공급하기 위해 Enerpac 펌프에 연결합니다.
  • 게이지 어댑터: 사용자는 사용할 수 있습니다 게이지 어댑터 Enerpac 펌프 내부의 유체 압력을 모니터링하고 과부하 또는 과도한 가압을 방지합니다.
  • 풋 펌프 변환 키트: 이러한 풋 펌프 변환 키트를 사용하면 풋 파워를 사용하여 Enerpac 펌프의 핸들을 제어할 수 있으므로 사용하기 쉽고 핸즈프리 작동이 가능합니다.

복동 유압 실린더와 단동 유압 실린더의 차이점은 무엇입니까?

단동식 에어 실린더와 달리 복동식 실린더는 스프링 없이도 하중을 양방향으로 이동(확장 및 수축)할 수 있습니다. 단동 실린더는 주로 한 방향으로 힘이 필요한 경~중 산업 응용 분야에 사용됩니다. 복동 실린더는 단동 실린더에 비해 더 빠른 속도와 하중을 들어올리거나 푸는 힘을 제공합니다.

Enerpac 제품을 사용할 때 어떤 안전 지침이 있습니까?

  • 사용자는 Enerpac 제품을 사용하기 전에 항상 작업장, 도구 및 기타 안전 지침을 확인해야 합니다. 또한 필요한 애플리케이션에 적합한 도구를 사용해야 합니다.
  • 가능한 경우 스트로크, 하중 또는 압력 매개변수의 상위 한계의 80%를 초과하지 마십시오.
  • 보안경, 장갑, 강철 발가락 작업화 및 안전모와 같은 개인 보호 장비를 사용하십시오.
  • Enerpac 실린더, 병 잭 및 기타 도구 아래에 단단한 지지대를 사용하여 하중을 고르게 분산시키십시오.
  • Enerpac 제품에 마모가 있는지 확인하십시오. Enerpac 설명서를 참조하지 않고 Enerpac 도구를 외부에서 수정하지 마십시오.
  • 우발적인 부상을 방지하기 위해 들어 올려진 하중 아래에 신체 일부를 두지 마십시오.
  • Enerpac 펌프는 Enerpac 제품 설명서에 언급된 지정된 수준까지 권장 유압유로 채워야 합니다.
  • Enerpac 펌프가 유압 실린더에 연결되어 있는 경우 매 사용 후와 Enerpac 펌프에서 유압액을 배출하기 전에 실린더를 완전히 집어넣으십시오.

어느 회사가 Enerpac을 소유하고 있습니까?

Enerpac은 미국 위스콘신주 Menomonee Falls에 본사를 두고 있는 산업용 도구 및 서비스 회사인 Enerpac Tool Group이 전액 소유하고 있습니다.

Enerpac 핸드 펌프 오일을 리필하는 방법은 무엇입니까?

  • 먼저 리저버의 필 플러그를 제거합니다.
  • 그런 다음 Enerpac HF102 유압 오일 펌프에 표시된 높이까지 저장통을 채웁니다.
  • 마지막으로 저장소를 연결하고 단단히 밀봉하십시오.

Enerpac 파이프 벤더의 일반적인 용도는 무엇입니까?

Enerpac 파이프 벤더 자동차 수리 시 강철, 알루미늄 및 황동 파이프를 제작하거나 조경 및 콘크리트 작업을 위한 바 벤딩에 사용할 수 있습니다.

Enerpac 무선 기술 기반 유압 펌프를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

Enerpac 무선 펌프는 원격 위치 및 실내 시설에서 전기 또는 공압식 펌프의 넘어짐 위험을 제거하는 데 이상적입니다.