EEMAX AP036480 전기 탱크리스 온수기 480vac
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Elec Tankless 온수기 |
암페어 AC | 43 |
기본 온도 | 120도 F |
깊이 | 10-9 / 32 " |
요소 | 무연 교체 가능 카트리지 삽입물 |
높이 | 17 27 / 64 " |
최대 유량 | 40gpm |
최소 흐름 활성화 | 1gpm |
설치 | 수직선 |
상 | 3 |
압력 범위 | 150의 PSI |
주거, 상업 | Commercial |
온도. 범위 | 화씨 100도 ~ 140도 |
온도 1.5 GPM에서 상승 | 163도 F |
온도 2.5 GPM에서 상승 | 98도 F |
온도 20.0 GPM에서 상승 | 12도 F |
온도 4.0 GPM에서 상승 | 61도 F |
온도 6.0 GPM에서 상승 | 40도 F |
온도 8.0 GPM에서 상승 | 30도 F |
전압 | 480 VAC |
물 연결 | 1-1 / 4 인치 NPT |
온수기 응용 | 범용 |
와트 | 36,000 |
폭 | 17.125 " |
와이어 크기 | 8 AWG |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8516100080 |
프로덕트 | 모델 | 상 | A | 암페어 AC | 압력 범위 | 온도. 범위 | 전압 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ₩ 1,258,215 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ₩ 1,218,315 | ||
EX190TC ML | 1 | - | 80 | 40 ~ 150 psi | 화씨 105도 ~ 110도 | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ₩ 1,234,642 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ₩ 1,248,607 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 ~ 150 psi | 180도 F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ₩ 1,289,592 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ₩ 2,927,522 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ₩ 2,966,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.