BUSSMANN 자동차 퓨즈: 시리즈 ATM
스타일 | 모델 | 컬러 코드 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATM-15 | 파란색 | 15 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 3,465 | |
B | ATM-15LP | 파란색 | 15 | 0.64 " | 5 | ₩ 20,422 | |
C | ATM-7-1 / 2LP | 갈색 | 7.5 | 0.64 " | 5 | ₩ 20,230 | |
D | ATM-7-1 / 2 | 갈색 | 7.5 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 3,815 | |
E | ATM-25LP | 초기화 | 25 | 0.64 " | 5 | ₩ 20,422 | |
A | ATM-25 | 초기화 | 25 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 3,867 | |
F | ATM-2 | 회색 | 2 | 0.64 " | 1 | ₩ 4,147 | |
G | ATM-30LP | 초록색 | 30 | 0.64 " | 5 | ₩ 20,422 | |
A | ATM-30 | 초록색 | 30 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 3,902 | |
A | ATM-4 | 핑크 | 4 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 3,972 | |
A | ATM-10 | 빨간색 | 10 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 3,850 | |
H | ATM-10LP | 빨간색 | 10 | 0.64 " | 5 | ₩ 20,422 | |
A | ATM-5 | 탄 | 5 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 3,744 | |
I | ATM -5LP | 탄 | 5 | 0.64 " | 5 | ₩ 19,092 | |
A | ATM-3 | 제비꽃 | 3 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 3,412 | |
J | ATM-20LP | 노란색 | 20 | 0.64 " | 5 | ₩ 20,422 | |
A | ATM-20 | 노란색 | 20 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 3,902 |
자동차 퓨즈 : 시리즈 ATM
UL에 등재된 Bussmann ATM 시리즈 자동차용 퓨즈는 저전압 또는 자동차 회로에 전류 과부하 및 단락 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 향상된 전도성을 위한 은도금 아연 블레이드 단자와 동봉된 요소를 보호하고 점검하기 위한 폴리아미드 투명 하우징이 특징입니다. 퓨즈 하우징의 테스트 포인트는 2A에서 30A 범위의 퓨즈 등급으로 신속한 문제 해결을 가능하게 합니다. 투명, 보라색, 갈색, 분홍색, 황갈색, 회색, 파란색 노란색, 빨간색으로 제공되는 다양한 고속 퓨즈 중에서 선택하십시오. 및 녹색 색상 코드 Raptor Supplies.