플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON 63-190990-10 유압 호스 피팅 | AH7MCV 36WE63

EATON 63-190990-10 유압 호스 피팅

재고 있음 있음
항목: AH7MCV 모델 : 63-190990-10크로스 참조: 36WE63

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 98,717 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유압 호스 피팅
연결 유형재사용
대시 크기10
마감재 아연, XNUMX가 크로메이트
피팅 재료황동 / 스틸
내부 Dia.1 / 2 "
길이2.22
나사 각도 (Deg.)45
스레드 크기7 / 8 "-14
나사 유형여성 SAE

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)5.59
선박 폭 (cm)2.54
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 피팅 모양 : 스트레이트
  • 호스 시리즈와 함께 사용 : 2807

제품 변형

프로덕트모델대시 크기마감재 피팅 재료피팅 타입호스길이타입가격
EATON 63-190990-6 유압 호스 피팅 | AA2AZG 10C316 63-190990-66황동, XNUMX가 크롬 아연황동 / 스틸직진5 / 16 "1.74 "재사용 가능, 암형 SAE 스위블, PTFE₩ 49,857
EATON FJ9068-0404S 유압 호스 피팅 | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4XNUMX가 크롬 아연강철직진1 / 4 "2.19 "소켓리스, 수 파이프 스위블₩ 58,345
EATON FJ9068-0606S 유압 호스 피팅 | AA2AZY10C331 FJ9068-0606S6XNUMX가 크롬 아연강철직진3 / 8 "2.3 "소켓리스, 수 파이프 스위블₩ 90,142
EATON FJ9068-0808S 유압 호스 피팅 | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8XNUMX가 크롬 아연강철직진1 / 2 "2.7 "소켓리스, 수 파이프 스위블₩ 83,562
EATON 4739-12B 유압 호스 피팅 | AA2BBD10C359 4739-12B12황동황동직진3 / 4 "2.71 "소켓리스, 암 SAE 스위블₩ 50,155
EATON 4739-6B 유압 호스 피팅 | AA2BBE 10C360 4739-6B6황동황동직진3 / 8 "1.67 "소켓리스, 암 SAE 스위블₩ 13,300
EATON 190296-10S 유압 호스 피팅 | AB9TGU 2F283 190296 - 10S-10아연 Dicromate강철90도 팔꿈치1 / 2 "2.94 "재사용 가능한 암 JIC 스위블₩ 65,467

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON 63-190990-10 유압 호스 피팅
₩ 98,717 /단위