그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 6 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 직진 |
호스 | 3 / 8 " |
길이 | 2.3 " |
스레드 NPT | 3 / 8-18 |
타입 | 소켓리스, 수 파이프 스위블 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 재료 | 피팅 타입 | 호스 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-190990-6 | 6 | 황동, XNUMX가 크롬 아연 | 황동 / 스틸 | 직진 | 5 / 16 " | 1.74 " | 재사용 가능, 암형 SAE 스위블, PTFE | ₩ 49,857 | ||
FJ9068-0404S | 4 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 직진 | 1 / 4 " | 2.19 " | 소켓리스, 수 파이프 스위블 | ₩ 58,345 | ||
FJ9068-0808S | 8 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 직진 | 1 / 2 " | 2.7 " | 소켓리스, 수 파이프 스위블 | ₩ 83,562 | ||
4739-12B | 12 | 황동 | 황동 | 직진 | 3 / 4 " | 2.71 " | 소켓리스, 암 SAE 스위블 | ₩ 50,155 | ||
4739-6B | 6 | 황동 | 황동 | 직진 | 3 / 8 " | 1.67 " | 소켓리스, 암 SAE 스위블 | ₩ 13,300 | ||
190296 - 10S | -10 | 아연 Dicromate | 강철 | 90도 팔꿈치 | 1 / 2 " | 2.94 " | 재사용 가능한 암 JIC 스위블 | ₩ 65,467 | ||
190296 - 8S | -8 | 아연 Dicromate | 강철 | 90도 팔꿈치 | 13 / 32 " | 2.76 " | 재사용 가능한 암 JIC 스위블 | ₩ 49,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.