그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(M) NPT 크기 (인치) | 1 / 2-14 |
어댑터 유형 | 스트레이트 벌크 헤드 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 2.71 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 7 / 8-14 |
최대 일의 압박감 | 5500 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC에 남성 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2240-4-4 | 2.03 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 43,995 | |
2240-4-6 | 2.12 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 41,825 | |
2240-6-8 | 2.36 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 50,680 | |
2240-12-12 | 2.92 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 125,895 | |
2240-16-16 | 3.11 " | 1-5/16-12 | 3500의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 117,180 | |
FF11994T1212S | 2.72 " | - | 6000 PSI | 남성 ORS | ₩ 54,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.