DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 20인치
스타일 | 모델 | 모터 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 상 | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D976 | 1140 | 4509 | 4112 | 1 | 13.9 | 12.7 | 상업용 다이렉트 드라이브 | 115/230 | ₩ 1,173,480 | |
B | 10D975 | 1140 | 3717 | 3319 | 1 | 14.6 | 14.5 | 상업용 다이렉트 드라이브 | 115/230 | ₩ 1,062,932 | |
A | 10D977 | 1140 | 4509 | 4112 | 3 | 13.9 | 12.7 | 상업용 다이렉트 드라이브 | 208-230/460 | ₩ 1,078,542 | |
C | 10D987 | 1750 | 4557 | 4254 | 1 | 23 | 22 | 산업용 직접 구동 | 115/230 | ₩ 1,645,122 | |
C | 10D988 | 1750 | 4557 | 4254 | 3 | 23 | 22 | 산업용 직접 구동 | 208-230/460 | ₩ 1,541,855 |
다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 20인치
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내부식성, 내구성을 위해 3개의 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 1125~1753rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이블 번호 및 카드 소지자
- 왁스 및 클리너
- Gladhand 액세서리
- 도어 에지 가드
- 침수 우물
- A / C 냉동
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 연마 숫돌
- 농업 테스트
- 아스팔트 테스트
- INGERSOLL-RAND 진공 스타일 리프트 어시스트
- SCHNEIDER ELECTRIC XB5R / XB4R 무선 푸시 버튼
- HALLOWELL DuraTough 클래식 시리즈, 헤비듀티 보관 캐비닛
- PASS AND SEYMOUR 자체 테스트 GFCI 리셉터클, 병원 등급
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 5/8-12 Un
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 A 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 20B-1 체인 번호
- VOLLRATH 스키머
- SPEEDAIRE 로터리 액추에이터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기