그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
연결 유형 | 압착 가능 |
대시 크기 | 12 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 탄소강 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 2.81 |
스레드 크기 | 7 / 8 "-14 |
나사 유형 | 여성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 재료 | 호스 | 내부 Dia. | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA24FJ24 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 24 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1-1 / 2 " | - | 3.9 " | - | ₩ 252,437 | ||
1AA32FJ32 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 32 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 2" | - | 4.34 " | - | ₩ 334,495 | ||
1AA10FJ10 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 10 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 5 / 8 " | - | 2.77 " | - | ₩ 56,227 | ||
1AA4FJ4 | 크림프, 암 JIC | -4 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1 / 4 " | - | 2" | - | ₩ 16,362 | ||
1AA4FJ6 | 크림프, 암 JIC | -4 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 3 / 8 " | - | 2.19 " | - | ₩ 25,445 | ||
1AA5FJ4 | 크림프, 암 JIC | -5 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1 / 4 " | - | 1.98 " | - | ₩ 22,435 | ||
1AA6FJ4 | 크림프, 암 JIC | -6 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1 / 4 " | - | 2.03 " | - | ₩ 17,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.