DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 접이식 다리 작업대, 높이 28 ~ 42 인치, 크기 72 x 30 인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접이식 다리 작업대 |
색상 | 회색 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | 1/2 "반경 |
높이 | 28 ~ 42 인치 |
다리 유형 | 높이 조절 스트레이트 |
정격 하중 | 2000의 파운드 |
자재 | 14가. 강철 |
최고 두께 | 14가. |
UPC | 714334072977 |
폭 | 72 " |
작업 표면 재료 | 14가. 강철 |
선박 중량 (kg) | 58.51 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 작업 표면 재료 | 깊이 | 가장자리 유형 | 높이 | 길이 | 자재 | 최고 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBF-3672-95 | 14가. 강철 | 36 " | 1/2 "반경 | 28 ~ 42 인치 | - | 14가. 강철 | 14가. | 72 " | ₩ 1,454,250 | RFQ
|
WBF-3696-95 | 14가. 강철 | 36 " | 1/2 "반경 | 28 ~ 42 인치 | - | 14가. 강철 | 14가. | 96 " | ₩ 1,574,842 | RFQ
|
WBF-3096-95 | 14가. 강철 | 30 " | 1/2 "반경 | 28 ~ 42 인치 | - | 14가. 강철 | 14가. | 96 " | ₩ 1,651,300 | RFQ
|
WBF-48120-95 | 14가. 강철 | 48 " | 1/2 "반경 | 28 ~ 42 인치 | - | 14가. 강철 | 14가. | 120 " | ₩ 2,748,305 | |
WBF-TH3672-95 | 강철 위에 강화 판지 | 36 " | 사각형. | 42.3125 " | - | 강철 | 5 / 16 " | 36.25 " | ₩ 1,929,830 | RFQ
|
WBF-TH3696-95 | 강철 위에 강화 판지 | 36 " | 사각형. | 42.3125 " | - | 강철 | 5 / 16 " | 36.25 " | ₩ 2,059,662 | RFQ
|
WBF-3060-95 | 14가. 강철 | 30 " | 1/2 "반경 | 28 ~ 42 인치 | - | 14가. 강철 | 14가. | 60 " | ₩ 1,401,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.