DURHAM MANUFACTURING HET-3048-3-5K-95 서비스 트럭, 선반 3개, 용량 5000파운드, 크기 30 x 48인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서비스 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 39.5 " |
길이 | 54.38 " |
부하 용량 | 5000의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 12 |
UPC | 714334013574 |
폭 | 30.38 " |
선박 중량 (kg) | 250.98 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 선반 너비 | 마감재 | 높이 | 폭 | 길이 | 부하 용량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2436-2-95 | 24 " | 파우더 코트 | - | - | - | 4000의 파운드 | 36 " | 24 " | ₩ 1,218,665 | ||
HET-2448-2-95 | 24 " | 파우더 코트 | - | - | - | 4000의 파운드 | 48 " | 24 " | ₩ 1,334,952 | ||
HET-3048-2-95 | 30 " | 파우더 코트 | - | - | - | 4000의 파운드 | 48 " | 30 " | ₩ 1,556,502 | ||
HET-3648-2-95 | 36 " | 파우더 코트 | - | - | - | 4000의 파운드 | 48 " | 36 " | ₩ 1,800,050 | ||
HET-3672-2-95 | 36 " | 파우더 코트 | - | - | - | 4000의 파운드 | 72 " | 36 " | ₩ 1,804,302 | ||
HET-2436-2-5K-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000의 파운드. | - | - | ₩ 1,204,330 | ||
HET-2436-3-5K-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000의 파운드. | - | - | ₩ 1,553,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.