항목 | 플랫폼 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 38.25 " |
길이 | 51.625 " |
부하 용량 | 2400의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 12 |
폭 | 30.38 " |
선박 중량 (kg) | 116.94 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPTFL24368MR95 | 38.25 " | 39.63 " | 2400의 파운드. | 24.38 " | ₩ 824,625 | ||
EPTFL24488MR95 | 38.25 " | 51.625 " | 2400의 파운드. | 24.38 " | ₩ 908,243 | ||
EPTFL24488PN95 | 38.5 " | 51.625 " | 1000의 파운드. | 24.38 " | ₩ 1,019,200 | ||
EPTFL24488PU95 | 38.25 " | 51.625 " | 3600의 파운드. | 24.38 " | ₩ 911,858 | ||
EPTFL24608MR95 | 38.25 " | 63.625 " | 2400의 파운드. | 24.38 " | ₩ 995,349 | ||
EPTFL30488PU95 | 38.25 " | 51.625 " | 3600의 파운드. | 30.38 " | ₩ 983,309 | ||
EPTFL30608MR95 | 38.25 " | 63.625 " | 2400의 파운드. | 30.38 " | ₩ 1,122,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.