항목 | 유출 제어 캐비닛 |
문 유형 | 하나의 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 20/18 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 5-9 / 16 " |
전체 높이 | 16.156 " |
전체 폭 | 15 " |
선반 용량 | 40의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 5.22 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 7326908695 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 선반 용량 | 문 유형 | 계량기 | 서랍 수 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052-50 | 40의 파운드 | 하나의 | 20/18 | - | 2 | 12.75 " | 30 " | 13.75 " | ₩ 429,345 | ||
057-50 | 40의 파운드 | 하나의 | 20/18 | - | 2 | 12.25 " | 32.25 " | 19.875 " | ₩ 715,365 | ||
2210-50 | - | - | 16 | 2 | - | - | 38.38 " | 18 " | ₩ 1,315,597 | ||
3501-HDL-50 | 300의 파운드 | 두 | 14 | - | 5 | 24 " | 78 " | 36 " | ₩ 3,874,115 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.