DURHAM MANUFACTURING 유출 제어 캐비닛
필터
조립 / 조립되지 않음 : 조립 된 , 캐비닛 색상: 노란색 , 캐스터 휠 직경: 5" , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 유형: (2) 리지드, (2) 스위블 , 캐스터 휠 폭: 1.25 " , 색상: 회색 , 마치다: 파우더 코트 , 손잡이 유형: 3 점, 키 핸들 , 재료: 강철 , 캐스터 휠 수: 4 , 문 수: 2 , 전체 길이: 24 " , 강도 평가: 무거운 의무 , 스타일: 복합성
스타일 | 모델 | 선반 용량 | 문 유형 | 계량기 | 서랍 수 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2210-50 | - | - | 16 | 2 | - | - | 38.38 " | 18 " | ₩ 1,333,080 | |
B | 057-50 | 40의 파운드 | 하나의 | 20/18 | - | 2 | 12.25 " | 32.25 " | 19.875 " | ₩ 663,845 | |
C | 534AV-50 | 40의 파운드 | 하나의 | 20/18 | - | 2 | 5-9 / 16 " | 16.156 " | 15 " | ₩ 161,630 | |
D | 052-50 | 40의 파운드 | 하나의 | 20/18 | - | 2 | 12.75 " | 30 " | 13.75 " | ₩ 404,284 | |
E | 3501-HDL-50 | 300의 파운드 | 두 | 14 | 0 | 5 | 24 " | 78 " | 36 " | ₩ 3,602,129 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 존 밸브
- 선삭 인서트
- 스트라이킹 및 슬러 깅 렌치
- 난연성 장갑
- 알루미늄 천공 시트
- 송풍기
- 상점 용품
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 안전 스위치
- 텀블러 및 미디어
- BURNDY 오프셋 어댑터, Al/Cu 정격 전선 유형, 알루미늄
- BIG BILL 방염 작업복
- GUARDAIR 황동 연장
- LOVEJOY SC 유형 스페이서 플랜지
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 60마이크론, 바이톤 씰
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-18 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 가공 피팅 커플링, 소켓 x 소켓
- BOSTON GEAR 직각 하이포이드 베벨 감속기
- MORSE DRUM 방폭 컨트롤 박스
- WEG ESWC 시리즈 조합 Type-C 전 라인 스타터