항목 | 오일 / 물 분리기 |
흡수 모듈 부피 (Gal.) | 4 |
공기 흡입구 NPT (In.) | 1/2 |
높이 | 20 " |
길이 | 29 " |
맥스. 공기 압축기 HP | 150 |
맥스. 기류 | 600sfm |
최대. 압력 | 600의 PSI |
온도. 범위 | 40도에서 140도까지 |
타입 | 압축 공기 |
무게 | 41-29 / 32 Lbs. |
폭 | 568584 " |
선박 중량 (kg) | 18.86 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8421210000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.